FISCHER AUSTRIA - Injektionsmörtel FIS V Zero 300 T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558953
Volumen Kartusche - 300 ml
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 32141010
Gewicht - 0.627 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962439731
Sonepar Artikelnummer
120960345
Hersteller Artikelnummer
558953
Hersteller Typ
FIS V ZERO 300 T CLIP
Hersteller Artikel Nr.:
558953
Volumen Kartusche:
300 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.627 kg
Der fischer Universalmörtel FIS V Zero, basierend auf einer innovativen und speziellen Rezeptur, bietet maximale Sicherheit für Mensch und Natur. Der Injektionsmörtel erfüllt höchste Arbeitsschutzanforderungen und ist gemäß der CLP-Verordnung als ''kennzeichnungsfrei'' eingestuft. FIS V Zero ist zugelassen für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk sowie für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse. Auch Spezialanwendungen, wie Verankerungen in wassergefüllten Bohrlöchern, sowie die Installation bei Temperaturen von -10 bis 40°C, sind in der Zulassung geregelt und bieten höchste Flexibilität unter jeglichen Wettereinflüssen.Die recycelte Kartusche mit 50% PCR-Anteil sowie das Etikett mit recyceltem Papier tragen einen wichtigen Teil zur Reduzierung der Rohstoffverschwendung bei und fördern somit die Kreislaufwirtschaft.


