FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker FH II 12/M6 I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 520358
Ausführung Anker - Außengewinde
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Schraubsystem - Innensechskant
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962168372
Sonepar Artikelnummer
120906756
Hersteller Artikelnummer
520358
Hersteller Typ
FH II 12/M6 I GVZ HOCHLEISTUNGSANKER
Hersteller Artikel Nr.:
520358
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechskant
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
77.5 mm
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Effektive Verankerungstiefe:
67 mm
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.051 kg


