Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker FH II 12/M8 I R

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker FH II 12/M8 I R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 520361

  • Ausführung Anker - Außengewinde

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Schraubsystem - Innensechskant

  • Oberflächenschutz Anker - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962168402

Sonepar Artikelnummer

120906773

Hersteller Artikelnummer

520361

Hersteller Typ

FH II 12/M8 I R HOCHLEISTUNGSANKER

Hersteller Artikel Nr.:

520361

Ausführung Anker:

Außengewinde

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Schraubsystem:

Innensechskant

Oberflächenschutz Anker:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

77.5 mm

Verankerung:

Spreizanker

Werkstoff des Ankers:

rostfreier Stahl

Werkstoff der Hülse:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Hülse:

unbehandelt

Mit Kragen:

Nein

Gewindeart:

metrisch

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Durchsteckmontage:

Nein

Vorsteckmontage:

Ja

Abstandsmontage:

Nein

Effektive Verankerungstiefe:

67 mm

Anzahl der Muttern:

0

Anzahl der Scheiben:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.047 kg

Der fischer Hochleistungsanker FH II-I ist ein Innengewindeanker aus nichtrostendem Stahl. Der Anker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Bei der Montage mit einem Sechskantschlüssel wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Gleichzeitig zieht sich der Anker durch die Stauchung des schwarzen Kunststoffrings zusammen. Damit sitzt die Ankerhülse zulassungskonform unter dem Bohrlochrand. Der fischer Hochleistungsanker FH II-I ist ideal für die Befestigung von Stadionsitzen, Geländern und Treppen im Außenbereich.