FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker FH II 15/M10 I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519014
Ausführung Anker - Außengewinde
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Schraubsystem - Innensechskant
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962158281
Sonepar Artikelnummer
120906758
Hersteller Artikelnummer
519014
Hersteller Typ
FH II 15/M10 I GVZ HOCHLEISTUNGSANKER
Hersteller Artikel Nr.:
519014
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechskant
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
90 mm
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Bohrlochdurchmesser:
15 mm
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Effektive Verankerungstiefe:
76 mm
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.089 kg


