FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker FIS E 11x85 M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043632
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209436325
Sonepar Artikelnummer
120906448
Hersteller Artikelnummer
043632
Hersteller Typ
FIS E 11X85 M8 5.8 GVZ INNENGEWINDEANKER
Hersteller Artikel Nr.:
043632
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
85 mm
Effektive Verankerungstiefe:
85 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.032 kg


