FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker FIS E 11x85 M8 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 562060
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Länge - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962439175
Sonepar Artikelnummer
121209743
Hersteller Artikelnummer
562060
Hersteller Typ
FIS E 11x85 M8 R INNENGEWINDEHUELSE
Hersteller Artikel Nr.:
562060
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
85 mm
Effektive Verankerungstiefe:
85 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.032 kg


