FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker FIS E 15x85 M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043633
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209436332
Sonepar Artikelnummer
120906449
Hersteller Artikelnummer
043633
Hersteller Typ
FIS E 15X85 M10 5.8 GVZ INNENGEWINDEANK.
Hersteller Artikel Nr.:
043633
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
85 mm
Effektive Verankerungstiefe:
85 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.050 kg


