FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker FIS E 15x85 M10 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 562061
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Länge - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962439182
Sonepar Artikelnummer
121209744
Hersteller Artikelnummer
562061
Hersteller Typ
FIS E 15x85 M10 R INNENGEWINDEHUELSE
Hersteller Artikel Nr.:
562061
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
85 mm
Effektive Verankerungstiefe:
85 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.051 kg


