FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker FIS E 15x85 M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043634
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209436349
Sonepar Artikelnummer
120906450
Hersteller Artikelnummer
043634
Hersteller Typ
FIS E 15X85 M12 5.8 GVZ INNENGEWINDEANK.
Hersteller Artikel Nr.:
043634
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
85 mm
Effektive Verankerungstiefe:
85 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.045 kg


