FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker RG 10x75 M6 I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 048222
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209482223
Sonepar Artikelnummer
120906411
Hersteller Artikelnummer
048222
Hersteller Typ
RG 10X75 M6 I 5.8 GVZ INNENGEWINDEANKER
Hersteller Artikel Nr.:
048222
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
90 mm
Effektive Verankerungstiefe:
75 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.044 kg


