FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker RG 12x90 M8 I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050552
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209505526
Sonepar Artikelnummer
120906412
Hersteller Artikelnummer
050552
Hersteller Typ
RG 12X90 M8 I 5.8 GVZ INNENGEWINDEANKER
Hersteller Artikel Nr.:
050552
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
90 mm
Effektive Verankerungstiefe:
90 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.075 kg


