Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker RG 12x90 M8 I R

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker RG 12x90 M8 I R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050565

  • Ausführung - mit Innengewinde

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Bohrlochdurchmesser - 14 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209505656

Sonepar Artikelnummer

120906417

Hersteller Artikelnummer

050565

Hersteller Typ

RG 12X90 M8 I R INNENGEWINDEANKER

Hersteller Artikel Nr.:

050565

Ausführung:

mit Innengewinde

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

8

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Länge:

90 mm

Effektive Verankerungstiefe:

90 mm

Mit Mörtelpatrone:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.075 kg

Der fischer Innengewindeanker RG M I wird aus nichtrostendem Stahl hergestellt. Der Innengewindeanker ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die RG M I mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird der Innengewindeanker von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Borhloch geschoben. Die verschiedenen Mörtel verkleben den RG M I vollflächig mit der Bohrlochwand. Der Innengewindeanker kann oberflächenbündig demontiert werden und ist vor allem für temporäre Befestigungen, beispielsweise von Maschinen, im Außenbereich geeignet.