FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker RG 16x90 M10 I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050553
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209505533
Sonepar Artikelnummer
120906413
Hersteller Artikelnummer
050553
Hersteller Typ
RG 16X90 M10 I 5.8 GVZ INNENGEWINDEANKER
Hersteller Artikel Nr.:
050553
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
90 mm
Effektive Verankerungstiefe:
90 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.125 kg


