FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker RG 18x125 M12 I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050562
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209505625
Sonepar Artikelnummer
120906414
Hersteller Artikelnummer
050562
Hersteller Typ
RG 18X125 M12 I 5.8 GVZ INNENGEWINDEANK.
Hersteller Artikel Nr.:
050562
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
20 mm
Länge:
125 mm
Effektive Verankerungstiefe:
125 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.228 kg


