FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker RG 18x125 M12 I R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050567
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209505670
Sonepar Artikelnummer
120906419
Hersteller Artikelnummer
050567
Hersteller Typ
RG 18X125 M12 I R INNENGEWINDEANKER
Hersteller Artikel Nr.:
050567
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
20 mm
Länge:
125 mm
Effektive Verankerungstiefe:
125 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.232 kg


