FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker RG 22x160 M16 I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050563
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209505632
Sonepar Artikelnummer
120906415
Hersteller Artikelnummer
050563
Hersteller Typ
RG 22X160 M16 I 5.8 GVZ INNENGEWINDEANK.
Hersteller Artikel Nr.:
050563
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
24 mm
Länge:
160 mm
Effektive Verankerungstiefe:
160 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.450 kg


