FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker RG 28x200 M20 I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050564
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 20
Bohrlochdurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209505649
Sonepar Artikelnummer
120906416
Hersteller Artikelnummer
050564
Hersteller Typ
RG 28X200 M20 I 5.8 GVZ INNENGEWINDEANK.
Hersteller Artikel Nr.:
050564
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
20
Bohrlochdurchmesser:
32 mm
Länge:
200 mm
Effektive Verankerungstiefe:
200 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.857 kg


