FISCHER AUSTRIA - Innengewindeanker RG 8x75 M5 I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 048221
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 5
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209482216
Sonepar Artikelnummer
120906410
Hersteller Artikelnummer
048221
Hersteller Typ
RG 8X75 M5 I 5.8 GVZ INNENGEWINDEANKER
Hersteller Artikel Nr.:
048221
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
5
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Effektive Verankerungstiefe:
75 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.028 kg


