FISCHER AUSTRIA - ISO-Scheibe 8/60 KS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001680
Scheibendurchmesser - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209016800
Sonepar Artikelnummer
121210347
Hersteller Artikelnummer
001680
Hersteller Typ
SCHEIBE ISO 8/60 100 ST. DÄMMSTOFFTELLER
Hersteller Artikel Nr.:
001680
Scheibendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Der fischer Dämmstoffteller ISO-Scheibe wird in Kombination mit dem fischer Nageldübel N mit 8 mm Durchmesser verwendet. Damit können weiche Dämmstoffplatten in allen Baustoffen befestigt werden. Dazu wird der fischer Nageldübel durch den Dämmstoffteller in das Bohrloch geschlagen.


