FISCHER AUSTRIA - Justierdübel S 10 J 75 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080710
Ausführung - Universaldübel
Länge - 75 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209807101
Sonepar Artikelnummer
120907143
Hersteller Artikelnummer
080710
Hersteller Typ
S 10 J 75 S JUSTIERDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
080710
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
75 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
110 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.023 kg


