FISCHER AUSTRIA - Justierscheibe FSW 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 557276
Innendurchmesser - 17.5 mm
Außendurchmesser - 44 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962399615
Sonepar Artikelnummer
121209836
Hersteller Artikelnummer
557276
Hersteller Typ
Justierscheibe FSW 10
Hersteller Artikel Nr.:
557276
Innendurchmesser:
17.5 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Stärke:
3.5 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.029 kg


