FISCHER AUSTRIA - Justierschraube FAFS 5,0x120 TX25 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558882
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Farbe - Zink
Gewindelänge - 70 mm
Gewindeverteilung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962428360
Sonepar Artikelnummer
121209921
Hersteller Artikelnummer
558882
Hersteller Typ
FAFS 5x120 TX25 Justierschraub
Hersteller Artikel Nr.:
558882
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Farbe:
Zink
Gewindelänge:
70 mm
Gewindeverteilung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.015 kg


