FISCHER AUSTRIA - Justierschraube FAFS 5,0x90 TX25 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558880
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Farbe - Zink
Gewindelänge - 54 mm
Gewindeverteilung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962428346
Sonepar Artikelnummer
121209919
Hersteller Artikelnummer
558880
Hersteller Typ
FAFS 5x90 TX25 Justierschraube
Hersteller Artikel Nr.:
558880
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Farbe:
Zink
Gewindelänge:
54 mm
Gewindeverteilung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.012 kg


