FISCHER AUSTRIA - Justierschraube JUSS 6x90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 059043
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Linsenkopf
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209590430
Sonepar Artikelnummer
120907148
Hersteller Artikelnummer
059043
Hersteller Typ
JUSS 6X90 JUSTIERSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
059043
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
13 mm
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Farbe:
Zink
Gehärtet:
Nein
Mit Pin im Schraubenschlitz:
Nein
Bitgröße:
2
Bitgröße Phillips PH / Pozidriv PZ:
2
Kopfdurchmesser:
9.6 mm
Gewindelänge:
13 mm
Gewindeverteilung:
sonstige
Fixiergewinde:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Mit Schaftrippen:
Nein
Mit lochvergrößernden Flügeln:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.012 kg


