FISCHER AUSTRIA - Kabelbinder BN 4,8x350 transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037653
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 350 mm
Banddicke - 4.8 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209376539
Sonepar Artikelnummer
120907484
Hersteller Artikelnummer
037653
Hersteller Typ
BN 4.8X350 KABELBINDER TRANSPARENT
Hersteller Artikel Nr.:
037653
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
350 mm
Banddicke:
4.8 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Betriebstemperatur:
-40 .. 80 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


