FISCHER AUSTRIA - Kabelbinder BN 4,8x370 transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037583
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 370 mm
Banddicke - 4.8 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209375839
Sonepar Artikelnummer
120907485
Hersteller Artikelnummer
037583
Hersteller Typ
BN 4.8X370 KABELBINDER TRANSPARENT
Hersteller Artikel Nr.:
037583
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
370 mm
Banddicke:
4.8 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


