FISCHER AUSTRIA - Kabelbinder BN 7,6x550 transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037997
Breite des Bandes - 8 mm
Bandlänge - 550 mm
Banddicke - 7.6 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209379974
Sonepar Artikelnummer
120907489
Hersteller Artikelnummer
037997
Hersteller Typ
BN 7.6X550 KABELBINDER TRANSPARENT
Hersteller Artikel Nr.:
037997
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
550 mm
Banddicke:
7.6 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Betriebstemperatur:
-40 .. 80 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


