FISCHER AUSTRIA - Kabelbinder BN 8,8x1168 transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038002
Breite des Bandes - 8.8 mm
Bandlänge - 1.168 mm
Banddicke - 8.8 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209380024
Sonepar Artikelnummer
120907492
Hersteller Artikelnummer
038002
Hersteller Typ
BN 8.8X1168 KABELBINDER TRANSPARENT
Hersteller Artikel Nr.:
038002
Breite des Bandes:
8.8 mm
Bandlänge:
1.168 mm
Banddicke:
8.8 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


