FISCHER AUSTRIA - Kabelbinder UBN 3,6x200 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037573
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Banddicke - 3.6 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209375730
Sonepar Artikelnummer
120907497
Hersteller Artikelnummer
037573
Hersteller Typ
UBN 3.6X200 KABELBINDER SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
037573
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
3.6 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 .. 80 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


