FISCHER AUSTRIA - Kabelbinder UBN 8,8x760 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069376
Breite des Bandes - 8.8 mm
Bandlänge - 760 mm
Banddicke - 8.8 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209693766
Sonepar Artikelnummer
120907508
Hersteller Artikelnummer
069376
Hersteller Typ
UBN 8.8X760 KABELBINDER SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
069376
Breite des Bandes:
8.8 mm
Bandlänge:
760 mm
Banddicke:
8.8 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


