Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Kabelbügel KB 16

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Kabelbügel KB 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 058136

  • Länge - 230 mm

  • Ausführung - zweiseitig

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 16

  • Mit Dübel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209581360

Sonepar Artikelnummer

120907383

Hersteller Artikelnummer

058136

Hersteller Typ

KB 16 KABELBÜGEL

Hersteller Artikel Nr.:

058136

Länge:

230 mm

Ausführung:

zweiseitig

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

16

Mit Dübel:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.016 kg

Der fischer Kabelbügel KB ist eine Befestigungslösung für die platzsparende Kabelbefestigung. Mit dem fischer Steckdübel SD oder dem fischer Nageldübel N 6 F wird der Kabelbügel im Bohrloch befestigt. Bei der Montage mit dem Steckfix SD ist keine weitere Schraube für die Befestigung notwendig. Bei der Montage mit dem Nageldübel N spreizt die Nagelschraube beim Einschlagen die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Der fischer Kabelbügel KB ist ideal, um mehrere Einzelkabel sicher zu befestigen - auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.