FISCHER AUSTRIA - Kälteschelle FRSK 159/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 560986
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.859 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962431179
Sonepar Artikelnummer
121210032
Hersteller Artikelnummer
560986
Hersteller Typ
FRSK 159-160 Kälteschelle
Hersteller Artikel Nr.:
560986
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.859 kg
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von bis zu 19 mm installiert werden.


