FISCHER AUSTRIA - Kälteschelle FRSK 190/194

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 560988
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 1.119 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962431193
Sonepar Artikelnummer
121210034
Hersteller Artikelnummer
560988
Hersteller Typ
FRSK 190-194 Kälteschelle
Hersteller Artikel Nr.:
560988
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.119 kg
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von bis zu 19 mm installiert werden.


