FISCHER AUSTRIA - Kälteschelle FRSK 73-76

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 560977
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.275 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962431087
Sonepar Artikelnummer
121210023
Hersteller Artikelnummer
560977
Hersteller Typ
FRSK 73-76 Kälteschelle
Hersteller Artikel Nr.:
560977
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.275 kg
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von bis zu 19 mm installiert werden.


