FISCHER AUSTRIA - Kälteschelle KFT 12,7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 505577
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.199 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962070576
Sonepar Artikelnummer
120907727
Hersteller Artikelnummer
505577
Hersteller Typ
KFT 12.7 KÄLTESCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
505577
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.199 kg
Die fischer Kälteschelle KFT aus geschlossenem PUR-Schaum ist eine Rohrschelle mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½''. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Die eingeklebte Kautschukauflage reduziert zusätzlich den Montageaufwand. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 12 - 219 mm und einer Dämmdicke bis 40 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Das altersbeständige Dämmmaterial sichert die optimale Funktion der Kälteschelle.


