FISCHER AUSTRIA - Kippdübel KD 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080181
Ausführung - mit Gewindeschaft
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209801819
Sonepar Artikelnummer
120897821
Hersteller Artikelnummer
080181
Hersteller Typ
KD 3 KIPPDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
080181
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
3
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
95 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Mit Sechskantmutter:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Min. Hohlraumtiefe:
27 mm
Max. Plattendicke:
65 mm
Mit Hutmutter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.013 kg


