Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Kippdübel KD 3 K (2)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Kippdübel KD 3 K (2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 045474

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindeart - metrisch

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Dübellänge - 95 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590369454740

Sonepar Artikelnummer

121210600

Hersteller Artikelnummer

045474

Hersteller Typ

KD 3 K NV KIPPDÜBEL

Hersteller Artikel Nr.:

045474

Werkstoff:

Stahl

Gewindeart:

metrisch

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Dübellänge:

95 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.007 kg

Mit dem fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.