FISCHER AUSTRIA - Kippdübel KD 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080185
Ausführung - mit Gewindeschaft
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209801857
Sonepar Artikelnummer
120897824
Hersteller Artikelnummer
080185
Hersteller Typ
KD 6 KIPPDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
080185
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
100 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Mit Sechskantmutter:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Min. Hohlraumtiefe:
70 mm
Max. Plattendicke:
63 mm
Mit Hutmutter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.048 kg


