FISCHER AUSTRIA - Kippdübel KDH 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080182
Ausführung - mit Deckenhaken
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209801826
Sonepar Artikelnummer
120897822
Hersteller Artikelnummer
080182
Hersteller Typ
KDH 3 KIPPDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
080182
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
3
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
105 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Mit Sechskantmutter:
Nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Min. Hohlraumtiefe:
27 mm
Max. Plattendicke:
51 mm
Mit Hutmutter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.015 kg


