FISCHER AUSTRIA - Kippdübel KDH 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080184
Ausführung - mit Deckenhaken
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209801840
Sonepar Artikelnummer
120718071
Hersteller Artikelnummer
080184
Hersteller Typ
KDH 4 KIPPDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
080184
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
95 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Mit Sechskantmutter:
Nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Min. Hohlraumtiefe:
34 mm
Max. Plattendicke:
35 mm
Mit Hutmutter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.024 kg


