Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Kippdübel KDH 4 K (2)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Kippdübel KDH 4 K (2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 084342

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Bohrlochdurchmesser - 14 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590369843421

Sonepar Artikelnummer

121210603

Hersteller Artikelnummer

084342

Hersteller Typ

KDH 4 K NV KIPPDÜBEL

Hersteller Artikel Nr.:

084342

Werkstoff:

Stahl

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

4

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Dübellänge:

95 mm

Mit Unterlegscheibe:

Ja

Mit Sechskantmutter:

Nein

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Min. Hohlraumtiefe:

34 mm

Max. Plattendicke:

25 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.010 kg

Mit dem fischer Federklappdübel KDH können beispielsweise Leuchten in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.