FISCHER AUSTRIA - Kippdübel KDH 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080186
Ausführung - mit Deckenhaken
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209801864
Sonepar Artikelnummer
120897827
Hersteller Artikelnummer
080186
Hersteller Typ
KDH 6 KIPPDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
080186
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
130 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Mit Sechskantmutter:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Min. Hohlraumtiefe:
70 mm
Max. Plattendicke:
60 mm
Mit Hutmutter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.057 kg


