FISCHER AUSTRIA - Kippdübel KM 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050326
Ausführung - mit Gewindeschaft
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209503263
Sonepar Artikelnummer
120907300
Hersteller Artikelnummer
050326
Hersteller Typ
KM 10 KIPPDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
050326
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
30 mm
Dübellänge:
180 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Mit Sechskantmutter:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Min. Hohlraumtiefe:
140 mm
Max. Plattendicke:
90 mm
Mit Hutmutter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.210 kg


