Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Kippdübel KSD 10x100

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Kippdübel KSD 10x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 563863

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindeart - metrisch

  • Bohrlochdurchmesser - 25 mm

  • Mit Unterlegscheibe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962456530

Sonepar Artikelnummer

121210150

Hersteller Artikelnummer

563863

Hersteller Typ

KDS 10x100

Hersteller Artikel Nr.:

563863

Werkstoff:

Stahl

Gewindeart:

metrisch

Bohrlochdurchmesser:

25 mm

Mit Unterlegscheibe:

Ja

Mit Sechskantmutter:

Ja

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.137 kg

Der fischer Kippdübel KDS mit VdS- und FM-Zulassung ist ein Befestigungselement für Trapezblechdecken und bietet eine sichere und objektiv geprüfte Lösung zur Befestigung von Rohrleitungen in stationären Sprinkleranlagen. Weitere Bauteile wie z.B. Montageschienen, Lüftungskanälen, Stromtrassen und Beleuchtungssysteme lassen sich durch die einfache Handhabung ebenfalls schnell an Trapezblechen befestigen. Die höhenverstellbare und gegen versehentliches Herausdrehen gesicherte Gewindestange erlaubt dabei die praktische Ausrichtung der zu montierenden Bauteile am Trapezblech. Die Auswahl an verschiedenen Längen hilft bei der Auswahl des geeigneten KDS-Kippdübels für den jeweiligen Anwendungsfall.