FISCHER AUSTRIA - Kippdübel KSD 8x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 563861
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Bohrlochdurchmesser - 22 mm
Mit Unterlegscheibe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962456516
Sonepar Artikelnummer
121210148
Hersteller Artikelnummer
563861
Hersteller Typ
KDS 8x300
Hersteller Artikel Nr.:
563861
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Bohrlochdurchmesser:
22 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Mit Sechskantmutter:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.007 kg


