FISCHER AUSTRIA - Klebeband Butyl adhesive tape CG-INT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 505615
Breite - 80 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40023100
Gewicht - 1.358 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8001132013410
Sonepar Artikelnummer
121366442
Hersteller Artikelnummer
505615
Hersteller Typ
505615
Hersteller Artikel Nr.:
505615
Breite:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40023100
Gewicht:
1.358 kg
Butyl-Klebeband für die Installation von Photovoltaikanlagen. Es ermöglicht Verbindungen zwischen Solarschienen, ohne dass das Metall korrodiert.


