Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Klimagerätebefestiger Klima Klik

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Klimagerätebefestiger Klima Klik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 521761

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 9002

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8001132030974

Sonepar Artikelnummer

121210313

Hersteller Artikelnummer

521761

Hersteller Typ

KLIMA KLIK 420

Hersteller Artikel Nr.:

521761

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

9002

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.035 kg

Das fischer KLIMA KLIK ist ein komplettes Set mit Dübeln fischer SX , Schrauben und Vibrationsdämpfern zur Befestigung von Klimageräten bis zu einem Befestigungsabstand von 760 mm an Wänden. Die Montage- und Befestigungselemente erlauben eine schnelle, einfache Montage ohne zusätzliche Hilfsmittel. Die Winkelkonstruktion und die Querprofile sind aus pulverbeschichteten Stahl mit der RAL-Farbe 9002 hergestellt.