Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Konusbohrer PBB

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Konusbohrer PBB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 090634

  • Geeignet für Beton - Ja

  • Durchmesser Bohrer - 14 mm

  • Schneidenlänge - 6 mm

  • Geeignet für Holz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209906347

Sonepar Artikelnummer

120906451

Hersteller Artikelnummer

090634

Hersteller Typ

PBB KONUSBOHRER

Hersteller Artikel Nr.:

090634

Geeignet für Beton:

Ja

Durchmesser Bohrer:

14 mm

Schneidenlänge:

6 mm

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Stein:

Ja

Geeignet für Fliesen:

Nein

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Spiralbohrer:

Ja

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

2

Mit Schnellverschluss:

Ja

Steckachse mit flachem Ende:

Ja

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Mit Kühlkanal:

Nein

Geeignet zum Aufbohren:

Nein

Schneidrichtung:

rechts

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075030

Gewicht:

0.262 kg

Der fischer Konusbohrer PBB ist ein spezieller Bohrer für die Erstellung einer Befestigung in Porenbeton mit konischem Bohrloch. Mit dem Konusbohrer werden das Bohrloch und der Hinterschnitt durch Schwenken des Bohrers in einem Arbeitsschritt erstellt. Dieses wird dann mit dem fischer Injektionsmörtel FIS V verfüllt und die Ankerstange FIS A bzw. der Inngewindeanker FIS E leicht drehend eingesetzt.