FISCHER AUSTRIA - Korrosionsschutzspray FTC-CP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 511440
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 32100090
Gewicht - 0.527 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962109856
Sonepar Artikelnummer
120907048
Hersteller Artikelnummer
511440
Hersteller Typ
KORROSIONSSCHUTZSPRAY
Hersteller Artikel Nr.:
511440
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32100090
Gewicht:
0.527 kg
Das fischer Korrosionsschutzspray FTC-CP schützt galvanisch verzinkte Langschaftdübel entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung für Fassadenverankerungen vor Korrosion. Das nicht tropfende Spray wird nach einer intensiven Durchmischung in einem Abstand von 15 bis 20 cm auf den Dübelkopf aufgesprüht. Die Schutzschicht ist bei + 0 °C nach etwa 3 bis 4 Stunden durchgetrocknet. Das fischer Korrosionsschutzspray FTC-CP ist von - 25 °C bis + 80 °C temperaturbeständig sowie salz- und wasserbeständig. Neben Schrauben für die Befestigung von Fassadenunterkonstruktionen ist das Spray ideal zum Schutz von Metallen vor Korrosion.


