FISCHER AUSTRIA - Kreuzverbindung PXC AL PLUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 574235
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.729 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8001132121757
Sonepar Artikelnummer
121366448
Hersteller Artikelnummer
574235
Hersteller Typ
574235
Hersteller Artikel Nr.:
574235
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.729 kg
PXC Plus AL ist ein Aluminiumwinkel, der es ermöglicht, zwei sich überlappende Solarschienen mit einem Winkel von 90° zu verbinden, um einen gekreuzten Unterbau zu schaffen. Schnellkupplung innerhalb des unteren Profils mittels einer Hammerkopfmutter. Verbindung mit dem oberen Profil durch ein Gelenk in der seitlichen Nut. Kompatibel mit SolarFish H33 und SolarFish H44 Schienen.